Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Abblasventil Edelstahl, G 1/4, Ansprechdruck 30,0 - 60,0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322211086
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     218.26-ES
EAN/GTIN:
     4047322211086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
sicherheitsventil
Mini-Abblasventil, ES, nicht bauteilgeprüft, Betriebstemp. -20°C bis 180°C, PN max. 0,5-60 bar, G 1/4, Ansprechdruck 30,0-60,0 bar. Manuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter). Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Ansprechdruck min.:
30 bar
Feder:
Edelstahl 1.4310
do:
3 mm
Abblasleistung:
bis 3000 l/min
Ansprechdruck max.:
60 bar
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil g 1/4", Edelstahl-Ventile, Mini-Sicherheitsventile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
112
€ 8,50*
ab € 12,82*
€ 17,00*
6 Tage
112
€ 4,90*
ab € 14,32*
€ 18,89*
€ 5,90*
ab € 13,98*
€ 19,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,00*
€ 19,71*
Lager 214
112
€ 4,30*
ab € 16,20*
€ 21,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.