Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Mini-Abblasventil Edelstahl, G 1/4, Ansprechdruck 30,0 - 60,0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Mini-Abblasventil Edelstahl, G 1/4, Ansprechdruck 30,0 - 60,0 bar
Riegler Mini-Abblasventil Edelstahl, G 1/4, Ansprechdruck 30,0 - 60,0 bar
Riegler Mini-Abblasventil Edelstahl, G 1/4, Ansprechdruck 30,0 - 60,0 bar
Riegler Mini-Abblasventil Edelstahl, G 1/4, Ansprechdruck 30,0 - 60,0 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p997213
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     218.26-ES
EAN/GTIN:
     4047322211086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
sicherheitsventil
Mini-Abblasventil, ES, nicht bauteilgeprüft, Betriebstemp. -20°C bis 180°C, PN max. 0,5-60 bar, G 1/4, Ansprechdruck 30,0-60,0 bar

Manuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter).

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Material:
Edelstahl 1.4305
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Ansprechdruck max.:
60 bar
do:
3 mm
Abblasleistung:
bis 3000 l/min
Ansprechdruck min.:
30 bar
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Druckfeder:
Edelstahl 1.4310
Feder:
Edelstahl 1.4310
Dichtmaterial:
FKM
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
SW:
16 mm
Betriebsdruck max.:
60 bar
Hersteller:
RIEGLER
Gehäuse:
Edelstahl 1.4305
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil g 1/4", Mini-Abblasventil Edelstahl, G 1/4, Ansprechdruck
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
112
€ 8,50*
ab € 12,83*
€ 16,98*
6 Tage
112
€ 4,90*
ab € 14,29*
€ 18,87*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,83*
€ 19,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,10*
€ 19,67*
6 Tage
112
€ 4,30*
ab € 16,23*
€ 21,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.