Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Steckverschraubung »Blaue Serie« lang, drehbar, G 1/8 a., Ø12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322265072
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     127.018-12
EAN/GTIN:
     4047322265072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
L-Steckverschraubung »Blaue Serie« lang, drehbar, G 1/8 a., f. Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdr. max. 15 bar, Kunststoff/MS vern.. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Lösering:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
30
€ 4,90*
ab € 3,41*
€ 4,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,39*
2 Tage
50
1
€ 6,80*
ab € 2,99*
€ 4,41*
1
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 6,00*
Lager 214
50
1
€ 4,30*
ab € 4,50*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
566.012
ab € 2,49*
Zubehör
Riegler
91.012
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
179.1612
ab € 1,81*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,85*
Zubehör
Riegler
178.012
ab € 0,75*
Zubehör
Riegler
144.012
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.