Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), 73 - 79 mm, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkbolzenschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), 73 - 79 mm, 25 mm
Artikel-Nr.:
     214I-4047322270786
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     6202.7379
EAN/GTIN:
     4047322270786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), Spannbereich 73 - 79 mm, Bandbreite 25 mm, empf. Anzugsdrehmoment 20,0 Nm. Speziell geeignet für unsere Industriewasser-, Gummi-, Saug- und Druckschläuche.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Chromstahl 1.4016
Spannbereich min.:
73 mm
Spannbereich max.:
79 mm
Stahlband:
Chromstahl 1.4016
Bolzen:
Stahl verzinkt
Schraube:
Stahl verzinkt
empf. Anzugsdrehmoment:
20 Nm
Weitere Suchbegriffe: Bolzenschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.