Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normzylinder »SE« doppeltwirkend, Kolben-Ø 125, Hub 300, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normzylinder »SE« doppeltwirkend, Kolben-Ø 125, Hub 300, G 1/2
Artikel-Nr.:
     214I-4047322313391
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     10.DMD.125300
EAN/GTIN:
     4047322313391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder »SE« ISO 15552, doppeltwir. Magnet, Kolben-Ø 125, Hub 300, Anschluss G 1/2, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C. Diese Zylinder werden aufgrund der robusten Bauart und des sehr guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt. In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt, sowie mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet. Die Befestigung der Magnetschalter erfolgt in T-Nuten, welche auf 3 Seiten des Gehäuses angebracht sind. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten
Kolbenstange:
Stahl, hartverchromt
Kolben:
Aluminium
Kolbendichtung:
TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Kolbenstangendichtung:
TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Kolbenstangen AG:
M27x2
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder, Zylinder, Norm, Pneumatikzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,77*
€ 351,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,22*
€ 345,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,92*
€ 328,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,26*
€ 312,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,61*
€ 286,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.