| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322321211 Herst.-Nr.: 13.DM.25020 EAN/GTIN: 4047322321211 |
| | |
|
| | |
| Kompaktzylinder »ACP«, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 20, Anschluss M5x0,8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C. Besonders kurz bauende und platzsparende Ausführung. Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich max.: | 70 °C | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Rohr: | Aluminium | Kolbenstange: | Edelstahl 1.1191 | Kolbenstangen IG: | M5x0,8 | Kolben: | Aluminium | Arbeitsdruck min.: | 1 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder, Kompakt, Pneumatikzylinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,79* | € 47,35* | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 36,60* | € 48,08* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 38,90* | € 51,13* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 46,95* | € 61,63* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 46,19* | € 71,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|