Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder »ACP« doppeltwirkend, Kolben-Ø 100, Hub 10, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322322416
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     13.DM.100010
EAN/GTIN:
     4047322322416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Kompaktzylinder »ACP«, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 10, Anschluss G 1/4, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C. Besonders kurz bauende und platzsparende Ausführung. Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Rohr:
Aluminium
Kolbenstange:
Stahl
Kolbenstangen IG:
M12x1,75
Kolben:
Aluminium
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Weitere Suchbegriffe: Zylinder, Kompakt, Pneumatikzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,08*
€ 140,43*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,70*
€ 142,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 146,05*
€ 209,34*
Frei Haus
ab € 199,42*
€ 234,58*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.