Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsverteilerdose, Ein-/Durchgang G 3/4, Anschluss 3xG 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322401623
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DVD34-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Durchgangsverteilerdose, Eingang/Durchgang G 3/4, Anschluss 3 x G 1/2, Betriebsdr. max. 15 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Kunststoff. 1- 2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff (PA6 GF 30) mit großer Anwendungsvielfalt. Wahlweise bis zu 3 Anschlussmöglichkeiten sowie 2 Gewindegrößen für das Eingangsgewinde. Zur Weiterführung des Mediums optional mit Durchgangsgewinde unten. Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz für hohe Anzugsmomente und sind TÜV zertifiziert. Für universelle Druckluftanwendungen.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
glasfaserverstärkter Kunststoff PA6 GF 30
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Anzugsdrehmoment Messinggewinde:
12 Nm
Anzugsdrehmoment Befestigungsbohrung:
4 Nm
Durchgangsgewinde:
G 3/4
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 22,08*
€ 33,69*
2 Tage
47
€ 8,50*
ab € 26,40*
€ 34,21*
€ 4,90*
ab € 28,48*
€ 38,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,91*
€ 40,06*
Lager 214
52
€ 4,30*
ab € 32,57*
€ 42,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.