Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVD34-3, Riegler Durchgangsverteilerdose, Ein-/Durchgang G 3/4, Anschluss 3xG 1/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-939304
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112624
EAN/GTIN:
     4047322401623
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DVD34-3, 112624, Durchgangsverteilerdose, Ein-/Durchgang G 3/4, Anschluss 3xG 1/2 Durchgangsverteiler, Ein-/Ausgang G3/4, Anschluss 3 x G1/2, Betriebsdr. (Luft o. Wasser) max.15 bar, Umgebungstemp. 1 °C bis 50 °C

Aus Kunststoff PA6 GF 30.

End- und Durchgangsverteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff (PA6 GF 30) mit großer Anwendungsvielfalt. Wahlweise 1 oder bis zu 3 Anschlussmöglichkeiten sowie 2 Gewindegrößen beim Eingang- und Ausganggewinde (nicht kombinierbar). Zur vertikalen Weiterführung von Medien.

Universalverteilerdose mit bis zu 5 Anschlussmöglichkeiten. Zur vertikalen und/oder horizontalen Weiterführung von Medien oder dem sicheren Anschluss (Vermeidung vorstehender Bauteile) von z.B. Druckminderer oder Wartungsgerät geeignet.

Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz, der durch seine Formgebung gegen Verdrehung und gegen axiale Verschiebung gesichert ist.

Für Medien Druckluft (Umgebungstemperatur -10 °C bis 50 °C) oder Wasser (Umgebungstemperatur1 °C bis 50 °C) geeignet. Bohrbildmaße sind bei allen Verteilerdosen identisch, damit wird ein einfacher und flexibler Austausch zwischen End- Durchgangs- und Universalverteilerdose gewährleistet.

Achtung:

Beachten Sie, dass die Verteilerdosen nicht in Gefahrenbereichen installiert werden sollten. Gefahrenbereiche stellen z.B. Transportwege, Fluchtwege etc. dar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
228 GRAMM
Temperaturbereich min.:
1 °C
Betriebsdruck max.:
15 bar
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
glasfaserverstärkter Kunststoff PA6 GF 30
Anzugsdrehmoment Messinggewinde:
12 Nm
Anzugsdrehmoment Befestigungsbohrung:
4 Nm
Durchgangsgewinde:
G 3/4
Eingangsgewinde:
G 3/4
Anschlussgewinde:
3 x G 1/2
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
DVD34-3
BAA059001:
112624
BAA271001:
4047322401623
BAA316001:
Durchgangsverteiler, Ein-/Ausgang G 3/4, Anschluss 3 x G 1/2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 22,08*
€ 33,69*
2 Tage
47
€ 8,50*
ab € 26,40*
€ 34,21*
€ 4,90*
ab € 28,48*
€ 38,21*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,91*
€ 40,06*
3 Tage
52
€ 4,30*
ab € 32,57*
€ 42,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.