Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrventil pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern., NBR, Rp 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322477932
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     351.947
EAN/GTIN:
     4047322477932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Sperrventil, pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern., NBR, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Steuerdruck 4,2 - 8 bar, Rp 2, DN 50. 2/2-Wege-Sperrventil, speziell entwickelt für den automatisierten Anlagenbau. Preiswerte, kompakte, platzsparende und funktionssichere Alternative zum Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb. Das Ventil hat 100% Durchgang und - konstruktionsbedingt - nur minimale Strömungsverluste. Steuerung erfolgt mittels gefilterter Druckluft.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Feder:
Edelstahl
Innenteile:
Messing vernickelt
Steuerdruck max.:
8 bar
Einbaulage:
beliebig
Steuerdruck min.:
4.2 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,38*
€ 317,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,39*
€ 320,41*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,92*
€ 327,01*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,61*
€ 353,15*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,83*
€ 372,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,10*
€ 377,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,38*
€ 370,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,12*
€ 359,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,36*
€ 349,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
351.947-1
ab € 313,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.