Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege-MV., MS, NO, zwangsg., 24 V DC, Rp 3/8, FKM, PN 0-9 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322502825
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MV 2236 G
EAN/GTIN:
     4047322502825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NO, zwangsgesteuert, 24 V DC, Rp 3/8, FKM, Mediumstemperatur -20 °C bis 120 °C, PN 0 - 9 bar. Langjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen - direktgesteuert - zwangsgesteuert - vorgesteuert Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Innenteile:
Edelstahl
Funktion:
stromlos offen (NO)
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Ventilsitz:
Messing
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler wegeventil 24vdc, wege ventil, wege-ventile 24v, Magnetventile, Absperrventile, Absperrventil elektrisch, 2/2-Wege-Magnetventile, Zwangsgesteuerte Magnetventile, Pneumatikventile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 144,96*
€ 173,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,31*
€ 174,73*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,03*
€ 176,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,60*
€ 192,11*
Frei Haus
ab € 199,92*
€ 234,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.