Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelventil, Messing vernickelt, IG/AG, Rp/R 1/8, DN 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322502931
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     212.39-N
EAN/GTIN:
     4047322502931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Nadelventil
hydraulik nadelventil
Nadelventil, Messing vernickelt, IG/AG, Rp/R 1/8, DN 4, SW1 19, Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C, PN max. 18 bar.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Spindel:
Messing blank
Handrad:
Kunststoff
H2:
42.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrorgane
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
62
10
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 7,66*
2 Tage
62
1
€ 8,50*
ab € 5,70*
€ 7,80*
1
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 8,98*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,67*
€ 9,14*
Lager 214
62
1
€ 4,30*
ab € 7,19*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.