Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

212.39-N, Riegler Nadelventil, Messing vernickelt, IG/AG, R 1/8, DN 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-943741
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136234
EAN/GTIN:
     4047322502931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Nadelventil
hydraulik nadelventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

212.39-N, 136234, Nadelventil, Messing vernickelt, IG/AG, R 1/8, DN 4

Nadelventil, Messing vernickelt, IG/AG, Rp/R 1/8, DN 4, SW1 19, Betriebstemperatur -10 °C bis 80°C, PN max. 18 bar

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing vernickelt
Gewindenorm:
Rp-Gewinde und R-Gwinde nach ISO 7/1
Betriebsdruck max.:
18 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gewinde:
Rp/R 1/8
DN:
4
Dichtmaterial:
NBR
Spindel:
Messing blank
Handrad:
Kunststoff
A:
20,5 mm
B:
4,5 mm
E:
6,7 mm
F:
8,5 mm
L:
52,3 mm
H1:
38,2 mm
H2:
42,8 mm
SW 1:
19 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
212.39-N
BAA059001:
136234
BAA271001:
4047322502931
BAA316001:
<p>Nadelventil, Messing vernickelt, IG/AG, Rp/R 1/8, DN 4</p
Weitere Suchbegriffe: Absperrorgane, NADELVENTIL,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
62
10
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 7,66*
2 Tage
62
1
€ 8,50*
ab € 5,70*
€ 7,80*
1
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 8,98*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,67*
€ 9,14*
5 Tage
62
1
€ 4,30*
ab € 7,19*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.