Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322599849 Herst.-Nr.: 155 I-ES-1 EAN/GTIN: 4047322599849 |
| | |
|
| | |
| 1-Ohr-Schlauchklemme mit Einlagering, Edelstahl 1.4301 (W4), Spannbereich 16,0 - 18,3 mm, Bandbreite 9,8 mm. Lieferung in gewellter oder gewölbter Ausführung möglich. Weitere Informationen: | | Spannbereich min.: | 16 mm | Spannbereich max.: | 18.3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,47* | € 0,62* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,80* | ab € 0,48* | € 0,81* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 0,545* | € 0,915* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,63* | € 1,04* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,68* | € 1,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|