Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Werkstattfeile nach DIN 1112 350 H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220005750
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11101351
EAN/GTIN:
     4007220005750
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen. Ausführung mit Angel. Form A nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
1112 350 mm H1
Breite:
35 mm
Hiebnummer:
1
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 7,66*
1 Tag
233
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,19*
€ 7,70*
Lager 214
1107
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,28*
€ 7,92*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,20*
€ 8,13*
1 Tag
77
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617251
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.