Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Werkstattfeile nach DIN 1142 300 H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220006122
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11104301
EAN/GTIN:
     4007220006122
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Quadratische, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten. Ausführung mit Angel. Form D nach DIN 7261. Zum Feilen von winkeligen Profilen geeignet.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
1142 300 mm H1
Breite:
12 mm
Hiebnummer:
1
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 6,67*
1 Tag
427
5
€ 5,00*
ab € 5,03*
€ 6,70*
Lager 214
733
5
€ 4,30*
ab € 5,11*
€ 6,73*
5
€ 4,90*
ab € 5,09*
€ 6,96*
1 Tag
13
10
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617150
ab € 1,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617250
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.