Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Werkstattfeile nach DIN 1132 300 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220006740
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11108302
EAN/GTIN:
     4007220006740
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
Dreieckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf drei Seiten. Ausführung mit Angel. Form C nach DIN 7261. Zum Feilen von winkeligen Profilen geeignet.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
1132 300 mm H2
Breite:
18 mm
Hiebnummer:
2
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 9,16*
2 Tage
602
5
€ 5,00*
ab € 6,92*
€ 9,20*
Lager 214
604
5
€ 4,30*
ab € 7,04*
€ 9,45*
5
€ 4,90*
ab € 7,00*
€ 9,68*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 7,71*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617150
ab € 1,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617250
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.