Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Filzstift FK TRE 0812/3 M


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220036259
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44100276
EAN/GTIN:
     4007220036259
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Die Tropfenform TRE wird überwiegend zur Bearbeitung kleiner Radien eingesetzt.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
FK TRE 0812/3 M
Masse Gewicht:
0.03 kg
Produkt-Typbezeichnung:
FK TRE 0812/3 M
Schaftlänge:
36 mm
max. Drehzahl:
59500 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstifte kopf 8mm, Filzpolierstifte, Polierstifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
716
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,76*
€ 2,49*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,52*
6 Tage
644
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,53*
Lager 214
716
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,85*
€ 2,61*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,94*
€ 2,74*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Box
ab 30 Boxen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 180,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.