Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FK TRE 0812/3 M, Pferd Filzstifte FK TRE 0812/3 M


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-735145
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44100276
EAN/GTIN:
     4007220036259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Filzpolierstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FK TRE 0812/3 M, Filzstifte FK TRE 0812/3 M, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Ausführung:
M (mittel)
Opt. RPM von:
12000 RPM
Form:
sonstige
Außen-ø:
8 mm
Breite:
12 mm
Schleifmittel:
sonstige
Max. RPM:
59500 RPM
Schaft-ø:
3 mm
Schaftlänge:
36 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
FK TRE 0812/3 M
Masse (Gewicht):
0.03 kg
max. Drehzahl:
59500 1/s
Weitere Suchbegriffe: Polierstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstifte pferd, exzenter schleifscheibe, Filzpolierstifte, FILZSTIFTE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
716
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,75*
€ 2,41*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,44*
4 Tage
644
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,45*
5 Tage
828
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,85*
€ 2,59*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,95*
€ 2,66*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,11*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,48*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 180,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.