Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC-Schleifblatt CD 50 A 320 CK


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220065860
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42755032
EAN/GTIN:
     4007220065860
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Hervorragend für den Fein- und Feinstschliff und zur stufenweisen Vorbereitung zum Polieren geeignet. Das sich selbst schärfende Compactkorn ermöglicht eine sehr hohe Standzeit und erzielt eine gleichbleibende Oberflächenrauheit über die gesamte Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CD 50 A 320 CK
Körnung gemäß Hersteller:
320 mm
Masse Gewicht:
0.4 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CD 50 A 320 CK
Außendurchmesser:
50 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
488
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,95*
€ 1,17*
Lager 214
488
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,24*
3 Tage
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,30*
3 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,06*
€ 1,30*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,32*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Box
ab 300 Boxen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,99* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 124,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721751
ab € 21,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721752
ab € 16,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721753
ab € 19,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.