Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC-Schleifblatt CDR 50 A 180 CK


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220066591
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42795018
EAN/GTIN:
     4007220066591
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Hervorragend für den Fein- und Feinstschliff und zur stufenweisen Vorbereitung zum Polieren geeignet. Das sich selbst schärfende Compactkorn ermöglicht eine sehr hohe Standzeit und erzielt eine gleichbleibende Oberflächenrauheit über die gesamte Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CDR 50 A 180 CK
Körnung gemäß Hersteller:
180 mm
Masse Gewicht:
0.6 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CDR 50 A 180 CK
Außendurchmesser:
50 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1038
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,95*
€ 1,17*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,23*
Lager 214
3526
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,24*
4 Tage
1340
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,30*
4 Tage
1340
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,06*
€ 1,30*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Box
ab 300 Boxen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,99* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 124,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721511
ab € 18,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721512
ab € 14,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721513
ab € 16,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.