Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schruppscheibe E 150-7 CERAMIC SGP STEELOX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Picto_Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220068267
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     69901759
EAN/GTIN:
     4007220068267
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe
Hochleistungsschruppscheibe mit Keramikkorn für schnelles und wirtschaftliches Schleifen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
E 150-7 CO 24 Q SG/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse Gewicht:
3.24 kg
Produkt-Typbezeichnung:
E 150-7 CO 24 Q SG/22,23
max. Drehzahl:
10200 1/s
Außendurchmesser:
150 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
Q
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: Kombischleifscheiben, Pipeliner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
603
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,54*
€ 7,04*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,11*
8 Tage
543
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 7,12*
Lager 214
953
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,76*
€ 7,51*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,70*
€ 7,67*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Box
ab 30 Boxen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 75,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.