Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schruppscheibe E 76-1,4 PSF DUO STEELOX/10,0


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Picto_Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220068274
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62007614
EAN/GTIN:
     4007220068274
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Kombischeibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
E 76-1,4 A 60 P PSF-INOX-DUO/10,0
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse Gewicht:
0.35 kg
Produkt-Typbezeichnung:
E 76-1,4 A 60 P PSF-INOX-DUO/10,0
max. Drehzahl:
20100 1/s
Außendurchmesser:
76 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
P
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,68*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,78*
Lager 214
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,30*
€ 1,79*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,29*
€ 2,10*
12 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,22*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Box
ab 75 Boxen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 44,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.