Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift ZY 0816 3 ADW 46 M5V STEEL


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220095522
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31114254
EAN/GTIN:
     4007220095522
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 0816 3 ADW 46 M 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse Gewicht:
0.05 kg
Produkt-Typbezeichnung:
ZY 0816 3 ADW 46 M 5 V
Schaftlänge:
30 mm
max. Drehzahl:
61000 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
46
Härtegrad gemäß Norm:
M
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
498
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,07*
€ 1,52*
7 Tage
448
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,07*
€ 1,52*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,54*
Lager 214
498
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,12*
€ 1,62*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,63*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Box
ab 30 Boxen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.