Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-31114254 Herst.-Nr.: 31114254 EAN/GTIN: 4007220095522 |
| |
|
| | |
| Die Ausführung STEEL ist die universellste Bindung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Sie eignet sich hervorragend für das Schleifen von Formteilen aus Schnellarbeitsstahl (HSS) und das Beischleifen von Schweißnähten an Stahlkonstruktionen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen. Weitere Informationen: | | Max. RPM: | 61000 RPM | RPM, opt.: | 61000 RPM | Breite metrisch: | 16 mm | ø Außen metrisch: | 8 mm | Ø Schaft metrisch: | 3 mm | Korngröße: | 46 | Länge, Schaft: | 30 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | PFERD STEEL Schleifstift Zylinder Ø 8x16 mm Schaft-Ø 3 mm A46 für Stahl- und Stahlguss | Schleifstifte - Zylinderstifte STEEL | EAN Stck.: | 4007220250457 | Produkthierarchie: | 03010101 | EAN-Typ: | AR | Herkunftsland: | DE | Volumen (VE): | 125.28 CCM | Brutto Gewicht (Stück): | 0.005 kg | Länge (VE): | 145 mm | Breite (VE): | 96 mm | Höhe (VE): | 9 mm | ECLASS 12.0: | 21011317 | ECLASS 13.0: | 21011317 | ETIM 9.0: | EC011937 | ETIM 8.0: | EC011937 | ECLASS 14.0: | 21011317 | ECLASS 7.1: | 21011317 | ECLASS 8.1: | 21011317 | ECLASS 9.1: | 21011317 | ECLASS 10.1: | 21011317 | ECLASS 11.1: | 21011317 | Vorteile: | Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung im universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen. | Verkürzte Schleifzeiten und somit Kosteneinsparung infolge des hohen Zeitspanvolumens. | Besonders gut für die Bearbeitung von Flächen und Kanten geeignet. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Stahlguss | Stahl | Bearbeitungsaufgaben: | Entgraten | Schlichten | Ausschleifen | Ausfugen | Egalisieren | Flächenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Antriebsarten: | Biegwellenantrieb | Geradschleifer | Sicherheitshinweise: | Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf eine offene Schaftlänge von 10 mm. | Anwendungsempfehlungen: | Schleifstifte STEEL erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5VQEQ | | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,07* | € 1,52* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,49* | ab € 1,07* | € 1,52* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,08* | € 1,54* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,12* | € 1,62* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,14* | € 1,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,07* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|