Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift ZY 1650 6 AN 30 N5B INOX EDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220096871
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31129613
EAN/GTIN:
     4007220096871
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 1650 6 AN 30 N 5 B
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse Gewicht:
0.4 kg
Produkt-Typbezeichnung:
ZY 1650 6 AN 30 N 5 B
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
31300 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Härtegrad gemäß Norm:
N
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
233
10
€ 5,00*
ab € 2,31*
€ 3,15*
7 Tage
210
10
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,17*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,17*
Lager 214
233
10
€ 4,30*
ab € 2,42*
€ 3,35*
3 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 2,49*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.