Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 1010/3 AR 120 GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220144947
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41207112
EAN/GTIN:
     4007220144947
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 1010/3 AR 120 GR
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
0.04 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PF ZY 1010/3 AR 120 GR
Schaftlänge:
30 mm
max. Drehzahl:
28600 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
120
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1320
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,44*
€ 2,97*
4 Tage
1188
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,04*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,50*
€ 3,06*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,12*
Lager 214
1372
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,54*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.