Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschleifst. PFZY 1010 3mm 10x10mm AR120GR Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinschleifst. PFZY 1010 3mm 10x10mm AR120GR Pferd
Feinschleifst. PFZY 1010 3mm 10x10mm AR120GR Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-520013
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41207112
EAN/GTIN:
     4007220144947
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
POLIFLEX©-Feinschleifstift AR

Ausführung: Edelkorund K 120, Kornart AR, weich, Farbe rosa. Erhöhte Oberflächenqualität bei guter Standzeit. Zylinderform.

Anwendung: Für das Feinschleifen an Flächen von Bauteilen aus ungehärtetem Stahl, Edelstahl (INOX) und Buntmetallen geeignet.

Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 10-12 m/s.

Hinweis: Die Feinschleifstifte lassen sich mit Abrichtwerkzeugen problemlos profilieren.
Weitere Informationen:
Modell:
PF ZY 1010
Kopf-Ø:
10 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Korngröße:
120
Schaft-Ø:
3 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
41207112
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
710
10
€ 5,00*
ab € 2,43*
€ 3,01*
10
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 3,11*
5 Tage
3842
10
€ 4,30*
ab € 2,53*
€ 3,20*
Lager 4012
23
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,33*
2 Tage
23
20
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.