Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 1015/3 AW 120 LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220145050
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41213212
EAN/GTIN:
     4007220145050
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 1015/3 AW 120 LR
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
0.05 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PF ZY 1015/3 AW 120 LR
Schaftlänge:
30 mm
max. Drehzahl:
57200 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
120
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
310
10
€ 5,00*
ab € 2,44*
€ 3,21*
Lager 214
3964
10
€ 4,30*
ab € 2,55*
€ 3,32*
2 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 3,33*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,38*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 2,52*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.