Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230608016, Feinschleifstift AW120LR zylindrisch PFZY 1015 3mm 10x15mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-608257
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41213212
EAN/GTIN:
     4007220145050
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230608016, Feinschleifstift ZY AW Poliflex , Edelkorund weiß AW , Elastomer-Bindung LR , Für Feinschleifarbeiten an gehärteten und vergüteten Stahlbauteilen und Titan geeignet, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Typ:
PF ZY 1015
Ø x Höhe:
10 x 15 mm
Korngröße:
120
Kornart:
AW
Schaft-Ø:
3 mm
empf. Drehzahl:
38000 min-1
max. Drehzahl:
57200 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metall:
empfohlen
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
PF ZY1015/3 AW 120 LR
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstift d10, Werkzeug, FEINSCHLEIFSTIFT, PF ZY 1015/3 AW 120 LR, 4007220145050, 145050, 41213212, 536015, 1510834
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
960
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,42*
€ 3,18*
6 Tage
974
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,54*
€ 3,30*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,34*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,40*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,70*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.