Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLICAP-Schleifkappe PC ZYA 0712 A 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220150818
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42301071
EAN/GTIN:
     4007220150818
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Schleifkappe Zylinderform
Zylinderschleifkappe
schleifkappen pferd
POLICAP-Schleifkappen in Zylinderform ZYA (früher Form A).
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PC 0712 A A 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse Gewicht:
0.05 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PC 0712 A A 60
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
337
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,45*
€ 0,59*
2 Tage
296
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,61*
Lager 214
532
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,48*
€ 0,63*
5 Tage
252
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,46*
€ 0,64*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,4983*
€ 0,6583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.