Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifkappe Form A für 7x12 K 60 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifkappe Form A für 7x12 K 60 Pferd
Schleifkappe Form A für 7x12 K 60 Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-585352
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PC 07 A A 60
EAN/GTIN:
     4007220150818
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Schleifkappe Zylinderform
Zylinderschleifkappe
schleifkappen pferd
Schleifkappe, Form A, 7 x 12 mm

Anwendungshinweis Schleifkappen

• Beim Ab- und Aufziehen der Schleifkappen ist eine leichte Rechtsdrehung vorzunehmen.
• Der Wechsel wird leichter wenn der Schleifkappenträger in die Antriebsmaschine eingespannt ist.
• Die beste Leistung erreichen Schleifkappen bei Schnittgeschwindigkeiten von 10-20 m/s.
• Die maximale Umfangsgeschwindigleit beträgt 25 m/s.
• Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.


Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A). Mit sehr guter Kornhaftung und langer Standzeit.

Anwendung: Für Finish-Arbeiten im Werkzeugbau an schwer zugänglichen Stellen. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen mit biegsamen Wellen bzw. Geradschleifern.

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
7 mm
Höhe:
12 mm
Körnung:
60
empf. Drehzahl:
30000 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
PC 07 A A 60
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: 83550060, Pferd, QR5030302, Schleifband, Schleifbänder, Schleifkörper, Schleifmittel,, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
337
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,45*
€ 0,59*
Lager 4012
296
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,61*
5 Tage
532
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,48*
€ 0,63*
5 Tage
252
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,46*
€ 0,64*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,4983*
€ 0,6583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.