Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Kissenschleifer KS 30-4 A 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220152706
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42863408
EAN/GTIN:
     4007220152706
Spezialwerkzeug mit zentrischer Gewindeaufnahme zum Seitenschleifen in Nuten, Hohlkehlen und Schlitzen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
KS 30-4 A 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse Gewicht:
0.1 kg
Produkt-Typbezeichnung:
KS 30-4 A 80
max. Drehzahl:
12000 1/s
Breite:
5 mm
Gesamtbreite:
5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
496
20
€ 5,00*
ab € 1,34*
€ 1,75*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,76*
6 Tage
446
20
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 1,77*
Lager 214
630
20
€ 4,30*
ab € 1,39*
€ 1,87*
4 Tage
unbekannt
20
€ 5,45*
ab € 1,46*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 37,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700650
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.