Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLINOX-Schleifstift PNR 8050/6 A 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220157268
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44668280
EAN/GTIN:
     4007220157268
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
Das Schleifvlies ist in Ronden (axial) übereinander angeordnet. Da die einzelnen Vliesronden untereinander nicht verbunden sind, ist eine gute Anpassung an Konturen, z. B. bei der Bearbeitung von Profilen und Rohren, möglich.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PNR 8050/6 A 280
Körnung gemäß Hersteller:
280 mm
Masse Gewicht:
1.41 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PNR 8050/6 A 280
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
7500 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
280
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, schleifstifte durchmesser 80mm, Kombimop, non-woven, Schleiffächer, Schleifvliesstifte, Vliesstifte
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
295
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,14*
€ 12,41*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 12,56*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,47*
€ 13,12*
Lager 214
300
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 13,12*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.