Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift PNR Ø 80x50 mm, Schaft-Ø 6 mm A280 für Feinschliff und Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift PNR Ø 80x50 mm, Schaft-Ø 6 mm A280 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift PNR Ø 80x50 mm, Schaft-Ø 6 mm A280 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift PNR Ø 80x50 mm, Schaft-Ø 6 mm A280 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift PNR Ø 80x50 mm, Schaft-Ø 6 mm A280 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift PNR Ø 80x50 mm, Schaft-Ø 6 mm A280 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift PNR Ø 80x50 mm, Schaft-Ø 6 mm A280 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift PNR Ø 80x50 mm, Schaft-Ø 6 mm A280 für Feinschliff und Finish
Artikel-Nr.:
     5417B-p1237406
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220157268
EAN/GTIN:
     4007220157268
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
POLINOX-Schleifstifte bestehen aus Polyamidvlies, in welches Schleifkorn eingebunden ist.
Das Schleifvlies ist in Ronden (axial) übereinander angeordnet.
Da die einzelnen Vliesronden untereinander nicht verbunden sind, ist eine gute Anpassung an Konturen, z.
B.
bei der Bearbeitung von Profilen und Rohren, möglich.

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes.
  • Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
max. RPM:
7500
Opt. RPM von:
4000
Schaftdurchmeser:
6
Korngröße:
280
Schaftlänge:
40
Durchmesser:
80
Hersteller:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, schleifstifte durchmesser 80mm, PFERD, POLINOX, Vlies-Schleifstift, PNR, Ø, 80x50
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
295
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,14*
€ 12,41*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 12,56*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,47*
€ 13,12*
7 Tage
300
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 13,12*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.