Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe 80 EHT 300-4,0 SG STEEL/22,23


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220162477
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61329322
EAN/GTIN:
     4007220162477
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Benzintrennern und Trennschleifern.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
80 EHT 300-4,0 A 24 S SG/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse Gewicht:
12.72 kg
Produkt-Typbezeichnung:
80 EHT 300-4,0 A 24 S SG/22,23
max. Drehzahl:
5100 1/s
Außendurchmesser:
300 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
S
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 300x4, elektro trennschleifer, trennscheiben pferd, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1180
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,05*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,15*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 9,59*
Lager 214
660
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 9,66*
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,63*
€ 9,79*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Box
ab 40 Boxen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Box
ab 60 Boxen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Box
ab 200 Boxen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,72* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 193,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.