Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80 EHT 300-4,0 SG STEEL/22,23, Pferd Trennscheibe 80 EHT 300-4,0 A24 S SG 22,2 6


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
Artikel-Nr.:
     260W-312014
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61329322
EAN/GTIN:
     4007220162477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

80 EHT 300-4,0 SG STEEL/22,23, Trennscheibe 80 EHT 300-4,0 A24 S SG 22,2 61329322, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12720 GRAMM
Bohrungs-ø:
22.23 mm
Bohrungs-ø H [Inch]:
7/8
Breite:
4 mm
Durchmesser:
300 mm
Form:
Gerade Ausführung EHT (Form 41)
Schleifmittel:
A
Korngröße:
24
Max. RPM:
5100 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
80 EHT 300-4,0 SG STEEL/22,23 | 80 EHT 300-4,0 A 24 S SG/22,23
Härtegrad gemäß Norm:
S
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
12.72 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
max. Drehzahl:
5100 1/s
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 300x4, elektro trennschleifer, trennscheiben pferd, Handgeführte Trennschleifscheiben, TRENNSCHEIBE, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1180
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,05*
Lager 260
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,15*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 9,59*
5 Tage
660
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 9,66*
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,63*
€ 9,79*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Box
ab 40 Boxen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Box
ab 200 Boxen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 183,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.