Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFF 115 A 40 SG STEELOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Picto_Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220167496
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67604115
EAN/GTIN:
     4007220167496
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
POLIFAN-Fächerscheibe mit hoher Zerspanungsleistung und sehr hoher Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PFF 115 A 40 SG/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
40 mm
Masse Gewicht:
1.04 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PFF 115 A 40 SG/22,23
max. Drehzahl:
13300 1/s
Breite:
19 mm
Gesamtbreite:
19 mm
Außendurchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheiben, Schleifmoppteller
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2152
10
€ 5,00*
ab € 2,75*
€ 3,86*
Lager 214
1077
10
€ 4,30*
ab € 2,89*
€ 3,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 3,95*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,01*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,83*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.