Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFF 180 A 60 SG STEELOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Picto_Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220167540
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67606185
EAN/GTIN:
     4007220167540
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
POLIFAN-Fächerscheibe mit hoher Zerspanungsleistung und sehr hoher Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PFF 180 A 60 SG/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse Gewicht:
2.29 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PFF 180 A 60 SG/22,23
max. Drehzahl:
8500 1/s
Breite:
17 mm
Gesamtbreite:
17 mm
Außendurchmesser:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheiben, Schleifmoppteller
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1377
10
€ 5,00*
ab € 4,89*
€ 6,17*
6 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 6,22*
9 Tage
23
10
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,22*
Lager 214
880
10
€ 4,30*
ab € 5,08*
€ 6,57*
10
€ 4,90*
ab € 5,03*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.