Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFF 115 A 120 SG STEELOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Picto_Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220167588
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67612115
EAN/GTIN:
     4007220167588
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
POLIFAN-Fächerscheibe mit hoher Zerspanungsleistung und sehr hoher Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PFF 115 A 120 SG/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
0.84 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PFF 115 A 120 SG/22,23
max. Drehzahl:
13300 1/s
Breite:
15 mm
Gesamtbreite:
15 mm
Außendurchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheiben, Schleifmoppteller
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1507
10
€ 5,00*
ab € 2,74*
€ 3,65*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 3,68*
Lager 214
474
10
€ 4,30*
ab € 2,88*
€ 3,71*
3 Tage
64
1
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 3,86*
10
€ 4,90*
ab € 2,83*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.