Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFC 125 A 120 SG STEELOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Picto_Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220167908
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67712125
EAN/GTIN:
     4007220167908
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
POLIFAN-Fächerscheibe mit hoher Zerspanungsleistung und sehr hoher Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PFC 125 A 120 SG/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
1 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PFC 125 A 120 SG/22,23
max. Drehzahl:
12200 1/s
Breite:
15 mm
Gesamtbreite:
15 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe pferd ø125, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheiben 125 mm, Lamellenschleifscheiben, Schleifmoppteller
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
540
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,98*
€ 3,60*
Lager 214
382
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,10*
€ 3,83*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,95*
4 Tage
151
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,05*
€ 4,00*
2 Tage
178
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.