Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFF 125 A-COOL 80 SG INOX+ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Picto_Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220232958
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67658125
EAN/GTIN:
     4007220232958
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
POLIFAN-Fächerscheibe mit besonders kühlem Schliff auf schlecht wärmeleitenden Werkstoffen wie Edelstahl (INOX) und Aluminium.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PFF 125 A 80 SG-COOL/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse Gewicht:
1.11 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PFF 125 A 80 SG-COOL/22,23
max. Drehzahl:
12200 1/s
Breite:
17 mm
Gesamtbreite:
17 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125x22,23 körnung 80, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheiben 125 mm, Lamellenschleifscheiben, Schleifmoppteller
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1050
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,41*
€ 4,17*
3 Tage
116
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 4,37*
Lager 214
2502
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,59*
€ 4,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,42*
4 Tage
99
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,53*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.