Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLINOX-Schleifkissen PVSK 150 A 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220294611
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44697108
EAN/GTIN:
     4007220294611
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifpapier
Lack-Schleifpapier
Für Feinstschliff an kleinen bis großen Flächen und Konturen sowie Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken im Handschliff geeignet. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Sehr offene Struktur.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PVSK 150 A 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse Gewicht:
1 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PVSK 150 A 80
Gesamtbreite:
154 mm
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schleifpapier, Schleifkissen, handpad braun, handpad, handpad pferd, Schleifmittel auf Unterlage
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2453
10
€ 5,00*
ab € 1,47*
€ 2,01*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,03*
Lager 214
2453
10
€ 4,30*
ab € 1,54*
€ 2,07*
10
€ 4,90*
ab € 1,52*
€ 2,34*
1 Tag
33
30
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.