Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVSK 150 A 80, Pferd POLIVLIES-Schleifkissen PVSK 150 A 80 44697108


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-536367
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44697108
EAN/GTIN:
     4007220294611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifpapier
Lack-Schleifpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PVSK 150 A 80, POLIVLIES-Schleifkissen PVSK 150 A 80 44697108, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Breite:
154 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
80
Länge:
224 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
PVSK 150 A 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schleifpapier, Schleifkissen, Schleifschwamm, handpad, Schleifmittel auf Unterlage, POLIVLIES-SCHLEIFKISSEN, RÜGGEBERG
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2068
10
€ 5,00*
ab € 1,48*
€ 1,97*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 1,98*
5 Tage
1224
10
€ 4,30*
ab € 1,53*
€ 2,07*
10
€ 4,90*
ab € 1,51*
€ 2,39*
1 Tag
28
1
€ 6,95*
ab € 1,76*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.