Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLINOX-Schleifkissen PVSK 150 A 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220294642
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44697128
EAN/GTIN:
     4007220294642
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifpapier
Lack-Schleifpapier
Für Feinstschliff an kleinen bis großen Flächen und Konturen sowie Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken im Handschliff geeignet. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Sehr offene Struktur.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PVSK 150 A 280
Körnung gemäß Hersteller:
280 mm
Masse Gewicht:
0.47 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PVSK 150 A 280
Gesamtbreite:
154 mm
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schleifpapier, Schleifkissen, handpad pferd, handpad, Schleifmittel auf Unterlage
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,14*
€ 1,52*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,53*
Lager 214
5000
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,19*
€ 1,62*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,73*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.