Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVSK 150 A 280, Pferd POLIVLIES-Schleifkissen PVSK 150 A 280 44697128


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-536370
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44697128
EAN/GTIN:
     4007220294642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifpapier
Lack-Schleifpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PVSK 150 A 280, POLIVLIES-Schleifkissen PVSK 150 A 280 44697128, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
430 GRAMM
Breite:
154 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
280
Länge:
224 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
PVSK 150 A 280
Körnung gemäß Hersteller:
280 mm
Masse (Gewicht):
0.47 kg
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schleifpapier, Schleifkissen, handpad pferd, handpad, Schleifmittel auf Unterlage, POLIVLIES-SCHLEIFKISSEN, RÜGGEBERG
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,14*
€ 1,52*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,53*
7 Tage
5000
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,19*
€ 1,62*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,73*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.