Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EHT 115-1,6 SG STEELOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Picto_Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220355442
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61340422
EAN/GTIN:
     4007220355442
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
EHT 115-1,6 A 46 R SG-INOX/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse Gewicht:
1 kg
Produkt-Typbezeichnung:
EHT 115-1,6 A 46 R SG-INOX/22,23
max. Drehzahl:
13300 1/s
Außendurchmesser:
115 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
R
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 115mm, mini trennscheibe, trennscheiben pferd, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 1,45*
€ 1,83*
1 Tag
12500
25
€ 5,00*
ab € 1,54*
€ 1,93*
Lager 214
12709
25
€ 4,30*
ab € 1,61*
€ 2,05*
2 Tage
182
1
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,06*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.