Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220378663 Herst.-Nr.: 47801527 EAN/GTIN: 4007220378663 |
| |
|
| | |
| Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Weitere Informationen: | | Hersteller-Produktbezeichnung: | F 2010/3 A 240 | Körnung gemäß Hersteller: | 240 mm | Masse Gewicht: | 0.07 kg | Produkt-Typbezeichnung: | F 2010/3 A 240 | Schaftlänge: | 40 mm | max. Drehzahl: | 38100 1/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 5,90* | ab € 0,98* | € 1,81* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,30* | € 1,85* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,31* | € 1,87* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,34* | € 1,95* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,45* | ab € 1,41* | € 2,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,34* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|