Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 20x10 mm, Schaft-Ø 3 mm A240 für Feinschliff und Finish


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 20x10 mm, Schaft-Ø 3 mm A240 für Feinschliff und Finish
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 20x10 mm, Schaft-Ø 3 mm A240 für Feinschliff und Finish
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 20x10 mm, Schaft-Ø 3 mm A240 für Feinschliff und Finish
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 20x10 mm, Schaft-Ø 3 mm A240 für Feinschliff und Finish
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 20x10 mm, Schaft-Ø 3 mm A240 für Feinschliff und Finish
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 20x10 mm, Schaft-Ø 3 mm A240 für Feinschliff und Finish
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 20x10 mm, Schaft-Ø 3 mm A240 für Feinschliff und Finish
Artikel-Nr.:
     5417B-p1238592
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220378663
EAN/GTIN:
     4007220378663
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Bei Fächerschleifern sind die Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage fächerförmig radial um die Achse des Werkzeuges angeordnet.
Durch ihre Flexibilität passen sie sich ideal den Konturen des Werkstückes an.
Das Schleifkorn ist in eine Kunstharzbindung auf dem zugfesten, flexiblen Gewebeträger eingebettet.
Fächerschleifer werden in ISO 3919 unter der Bezeichnung "Lamellenschleifstifte" geführt.
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff.

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Gleichbleibend hoher Materialabtrag über die gesamte Standzeit, da stetig neues, aggressives Schleifmittel freigesetzt wird.
  • Stirnseitiger Einsatz sehr eng an Kanten und in Winkeln möglich durch flache Gießkernkonstruktion.
Weitere Informationen:
Breite:
10
Durchmesser:
20
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
38100
Kornart:
Korund
Hersteller:
PFERD
Korngröße:
240
Schaftlänge:
40
Schaftdurchmesser:
3
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste pferd, fächerbürste, fächerschleifer k 240, PFERD, Korund, F, Ø, 20x10
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,81*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,85*
2 Tage
506
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,31*
€ 1,87*
7 Tage
598
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 1,95*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,41*
€ 2,02*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Box
ab 30 Boxen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.