Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLINOX-Kompaktschleifrad PNER-MH 2525-6 A F


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220440452
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44691202
EAN/GTIN:
     4007220440452
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Ausführung für Geradschleifer, Biegwellen und Schleifböcke: Besonders für die Bearbeitung kleinerer Flächen geeignet. Ausführung für drehzahlregelbare Winkelschleifer und Kehlnahtschleifer: Besonders für die Bearbeitung von Kehlnähten und sehr schwer zugänglichen Schlitzen oder Vertiefungen geeignet.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PNER-MH 2525-6 A F
Körnung gemäß Hersteller:
fein mm
Masse Gewicht:
0.11 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PNER-MH 2525-6 A F
max. Drehzahl:
30500 1/s
Breite:
25 mm
Gesamtbreite:
25 mm
Konzentration herstellerspezifisch:
fein
Weitere Suchbegriffe: Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, Gepresste Schleifscheiben, Kompaktscheiben, Unitized wheels
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1253
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,36*
€ 4,52*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 4,57*
7 Tage
10
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 4,59*
Lager 214
1273
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,54*
€ 4,78*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,73*
€ 4,94*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Box
ab 30 Boxen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 47,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700256
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.